NJ311-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ311-E-XL-TVP2
Rubix:230311030008
fabricante:0167363460000
EAN:4012801177108
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ311-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Peso neto1510 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia5500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r139000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr159000 N
176,21 € Sin IVA
/ unidad
213,21 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días