Referencias
FAG:NUP2326-E-XL-M1
Rubix:798401751000
fabricante:0192543260000
EAN:4012801389945


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 93 mm |
Detalles de producto : NUP2326-E-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 29700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 93 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 1750 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1220000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1080000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4866,02 € Sin IVA
/ unidad
5887,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días