N1008-D-K-TVP-SP-XL

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:N1008-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:798696022000
fabricante:0867012740000
EAN:4054369087314
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N1008-D-K-TVP-SP-XL


Rodamientos de rodillos cilíndricos de alta precisión N10..-K-TVP-SP, rodamiento libre, con agujero cónico, conicidad 1:12, despiezable, con jaula

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura15 mm
Holgura del rodamientoc1
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r26000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr27000 N
528,47 Sin IVA
/ unidad
639,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días