Rodamiento de rodillos cónicos Timken 71751D, Diámetro exterior: 190.5 mm | Diámetro interior: 104.78 mm | Anchura: 80.963 mm
Timken Rodamiento de rodillos cónicos 71000
Ver información técnicaReferencias
Timken:71751D
Rubix:507175101001
fabricante:100032974
EAN:0053893385297







Resumen técnico
| Diámetro interior | 104.78 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190.5 mm |
| Anchura | 80.963 mm |
Detalles de producto : 71751 D
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y los más utilizados, y constan de un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto del aro interior y el aro exterior. Normalmente se montan en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.
Cualidades
Cono único. Una jaula de acero estampado de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas-herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24,282x39,03x39,03 mm |
|---|---|
| Peso neto | 150 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 88,9x203,2x203,2 mm |
| Peso con embalaje | 3777,1 g |
| Diámetro interior | 104.78 mm |
| Diámetro exterior | 190.5 mm |
| Anchura | 80.963 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 71000 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1090,22 € Sin IVA
/ unidad
1319,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días