Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32305, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 20 mm
Rodamiento de rodillos cónicos tipo IsoClass 32305
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:32305
Rubix:032305000001
fabricante:100034991
EAN:0053893257297


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : 32305
Rodamiento de rodillos cónicos Timken 31310-9X070 de una hilera, tipo IsoClass. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 358,8 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,69 € Sin IVA
/ unidad
54,07 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días