Rodamiento de rodillos cónicos FAG 31318-N11CA-A120-160, Diámetro exterior: 190 mm | Diámetro interior: 90 mm | Anchura: 36 mm
Rodamiento de rodillos cónicos 313...-N11CA
Ver información técnicaReferencias
FAG:31318-N11CA-A120-160
Rubix:798031083000
fabricante:0392514204080
EAN:4012801412001




Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : 31318.A120.160.N11CA
Rodamientos de rodillos cónicos 313.-N11CA, dimensiones según DIN ISO 355/DIN 720, separables, para montaje acoplado en disposición en X, con juego axial interno
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5800 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 313..-n11ca |
| Velocidad límite | 3700 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2020,25 € Sin IVA
/ unidad
2444,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días