Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32217-XL, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 85 mm | Anchura: 36 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

FAG:32217-XL
Rubix:798700429000
fabricante:0923703900000
EAN:4064328810174
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 32217-XL


Rodamientos de rodillos cónicos 322, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Información técnica


Atributos
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura36 mm
Holgura del rodamientocn
Serie322
Materialsheet steel (cage)
Jaulaacero
Velocidad límite5700 rpm
Anchura de rodamiento total38.5 mm
NormaDIN 720
Carga estática básica, radial - C0r305000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr285000 N
191,08 Sin IVA
/ unidad
231,21 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas