Rodamiento de bolas ranurado FAG 61802-2Z>N, Diámetro exterior: 24 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 15 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:61802-2Z>N
Rubix:798133550000
fabricante:0658090920000
EAN:4064328074903
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 61802-2Z>N


Diseñado para garantizar un funcionamiento fluido y fiable, este rodamiento de bolas de la marca FAG ofrece una solución óptima para aplicaciones industriales exigentes. Gracias a su diseño robusto, soporta eficazmente las cargas radiales y axiales en ambos sentidos, al tiempo que minimiza las pérdidas por fricción. Su sistema de sellado garantiza una protección eficaz contra los contaminantes, lo que prolonga su vida útil y reduce las necesidades de mantenimiento.

Características:
Este rodamiento de bolas está diseñado para funcionar a altas velocidades manteniendo una fricción reducida. Está equipado con deflectores metálicos que protegen los componentes internos de las partículas sólidas y limitan las pérdidas de lubricante. Su holgura radial estándar garantiza un buen equilibrio entre la tolerancia a las cargas y la fluidez del movimiento. Su estructura de acero de alta calidad le confiere una gran resistencia a las cargas radiales y axiales, lo que garantiza un rendimiento fiable y duradero.

Mantenimiento:
Este rodamiento de bolas está lubricado de por vida con una grasa de alto rendimiento, lo que elimina la necesidad de relubricación y reduce los costes de mantenimiento. Se recomienda realizar inspecciones periódicas para detectar posibles signos de fallo, como variaciones de temperatura, ruido o vibraciones anormales. Es fundamental manipularlo con cuidado y de forma limpia durante el montaje y el desmontaje para preservar la integridad del rodamiento y prolongar su vida útil.

Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con dos deflectores metálicos que forman una barrera eficaz contra los contaminantes de tamaño medio (virutas, fibras, gravilla...). Este diseño permite limitar la entrada de partículas y preservar la calidad del lubricante interno. El estrecho paso entre los deflectores y los componentes internos minimiza la fricción adicional, al tiempo que garantiza una buena protección contra las impurezas. Sin embargo, esta configuración ofrece una resistencia limitada a la humedad y a los agentes corrosivos.

Información sobre la marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, líder mundial en el sector de los rodamientos y los sistemas de transmisión. Con más de 140 años de experiencia, la marca es reconocida por la calidad y la fiabilidad de sus productos, destinados a las industrias de la automoción, la aeronáutica y la maquinaria industrial. FAG apuesta por la innovación y la precisión para ofrecer soluciones de rodamientos optimizadas, adaptadas a las exigencias de los entornos más adversos.

Ventajas clave:
- Soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
- Bajo coeficiente de fricción para un alto rendimiento a altas velocidades.
- Deflectores metálicos que garantizan una protección eficaz contra los contaminantes gruesos.
- Lubricado de por vida, no requiere relubricación.
- Estructura robusta que ofrece una gran resistencia a los impactos y a las cargas puntuales.

Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Se utiliza en sistemas de transporte y dispositivos de manipulación, ofreciendo una gestión eficaz de las cargas continuas. También es adecuado para maquinaria agrícola y de construcción, soportando condiciones de trabajo exigentes. En la industria automovilística, se utiliza en cajas de cambios y sistemas de dirección. También es muy apreciado para máquinas-herramienta, reductores industriales y electrodomésticos, ya que garantiza una mayor durabilidad y eficiencia.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura5 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie618
Materialchapa de acero (jaula)
Jaulaacero
Velocidad de referencia19200 rpm
Velocidad límite38000 rpm
Precisiónpn
Carga estática básica, radial - C0r1250 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2070 N
Peso0.007 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,80 Sin IVA
/ unidad
22,75 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas