Rodamiento de bolas ranurado FAG 6232-M, Diámetro exterior: 290 mm | Anchura: 48 mm | Diámetro interior: 160 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6232-M
Rubix:006232000008
fabricante:0191065300000
EAN:4012801204132
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura48 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6232-M


Rodamiento de bolas de ranura profunda 62, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage

Cualidades

High load capacity, high rotational speed possible.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)48x290x290 mm
Peso neto14368 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura48 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie62..-m
Materialacero
Jaulalatón
Velocidad de referencia3100 rpm
Velocidad límite4050 rpm
Carga estática básica, radial - C0r203000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr212000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1476,26 Sin IVA
/ unidad
1786,27 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas