Rodamiento de bolas ranurado FAG 6311-C-2Z-C3, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 29 mm | Diámetro interior: 55 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:6311-C-2Z-C3
Rubix:006311063008
fabricante:0872497580030
EAN:4054369499223


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6311-C-2Z-C3
Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG es un rodamiento de una hilera de la generación C, equipado con dos bridas metálicas para una mayor protección contra los residuos. La jaula de chapa de acero garantiza un posicionamiento preciso de las bolas, mientras que el juego radial aumentado de tipo C3 permite alcanzar velocidades elevadas.
Mantenimiento:
Este rodamiento está diseñado para minimizar las necesidades de mantenimiento. Sus deflectores metálicos impiden la entrada de contaminantes externos, lo que reduce el desgaste y prolonga la vida útil del rodamiento. No obstante, se recomienda comprobar su estado y lubricarlo, si es necesario, siguiendo las instrucciones del fabricante.
Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es líder mundial en la fabricación de rodamientos y tecnologías de transmisión. Con más de 100 años de experiencia en el sector, la marca es sinónimo de calidad, fiabilidad e innovación. Los rodamientos FAG están diseñados para ofrecer un rendimiento óptimo y una vida útil prolongada, incluso en las condiciones más adversas.
Este rodamiento rígido de bolas FAG es un rodamiento de una hilera de la generación C, equipado con dos bridas metálicas para una mayor protección contra los residuos. La jaula de chapa de acero garantiza un posicionamiento preciso de las bolas, mientras que el juego radial aumentado de tipo C3 permite alcanzar velocidades elevadas.
Mantenimiento:
Este rodamiento está diseñado para minimizar las necesidades de mantenimiento. Sus deflectores metálicos impiden la entrada de contaminantes externos, lo que reduce el desgaste y prolonga la vida útil del rodamiento. No obstante, se recomienda comprobar su estado y lubricarlo, si es necesario, siguiendo las instrucciones del fabricante.
Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es líder mundial en la fabricación de rodamientos y tecnologías de transmisión. Con más de 100 años de experiencia en el sector, la marca es sinónimo de calidad, fiabilidad e innovación. Los rodamientos FAG están diseñados para ofrecer un rendimiento óptimo y una vida útil prolongada, incluso en las condiciones más adversas.
Cualidades
Este rodamiento rígido de generación C presenta varias ventajas clave para aplicaciones industriales. Su construcción robusta permite su uso en entornos difíciles, mejorando el rendimiento de las máquinas. La reducción del nivel de ruido y de la fricción, gracias a bolas de alta calidad, un acabado superficial optimizado y una jaula rígida, lo hace más silencioso y eficiente. Esto se traduce en un ahorro de energía, una menor pérdida de grasa y una mejor protección contra las impurezas, lo que prolonga su vida útil y mejora la rentabilidad. Los deflectores metálicos protegen contra la contaminación, mantienen limpia la lubricación interna, reducen la fricción y el desgaste, y optimizan el rendimiento del rodamiento. Además, aumentan su precisión y fiabilidad, y reducen las necesidades de mantenimiento.
Aplicaciones
Este rodamiento de bolas es ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales, entre las que se incluyen bombas, compresores, reductores, motores eléctricos y máquinas-herramienta. Gracias a su diseño robusto y estanco, puede utilizarse en entornos exigentes, como la industria pesada, la agricultura y la construcción.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Serie | 63..-c-2z |
| Material | sheet steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 47500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 83000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,80 € Sin IVA
/ unidad
96,56 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h