Rodamiento de bolas ranurado NSK 6030C3, Diámetro exterior: 225 mm | Anchura: 35 mm | Diámetro interior: 150 mm

NSK Rodamiento de bolas de ranura profunda 6030 Series

Ver información técnica
Referencias
NSK:6030C3
Rubix:006030003002
fabricante:6030C3 N
EAN:00029176424250
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6030C3


NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos de rodadura y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; especialmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden montar en una variedad de configuraciones.

Rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, separación C3

Cualidades

Jaulas - Varios tipos de jaulas para adaptarse a las necesidades de su aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para extender la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de la grasa
Pistas superacabadas - Especialmente bruñidas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Sellos patentados - Ofrecen resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Rodamientos de bolas eléctricamente aislados disponibles
Diámetros exteriores de hasta 2500 mm

Aplicaciones

Usos múltiples. Adecuado para velocidades altas a muy altas.

Información técnica


Atributos
Peso neto4400 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura35 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie6030..
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Velocidad límite2600 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r126000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr126000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,64 Sin IVA
/ unidad
406,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas