Rodamiento de bolas ranurado FAG 6319-2Z, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 45 mm | Diámetro interior: 95 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6319-2Z
Rubix:798030718000
fabricante:0167243560000
EAN:4012801205894
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6319-2Z


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas FAG está diseñado para garantizar un rendimiento fiable al soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Su holgura interna estándar garantiza un buen equilibrio entre baja fricción y eficiencia, lo que permite un funcionamiento fluido.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está equipado con una jaula de chapa de acero y dos bridas metálicas, que forman una barrera contra contaminantes como los residuos de tamaño medio. Su holgura interna estándar optimiza la disipación térmica y permite alcanzar velocidades elevadas. Lubricado de por vida, requiere poco mantenimiento.

Mantenimiento:
Gracias a su sistema de lubricación integrado, este rodamiento no requiere relubricación, lo que minimiza los costes de mantenimiento y los tiempos de inactividad. No obstante, se recomiendan inspecciones periódicas para controlar la temperatura, el ruido y las vibraciones, con el fin de detectar cualquier anomalía.

Estanqueidad:
Los dos deflectores metálicos ofrecen protección contra los contaminantes sólidos. Aunque este sistema limita la entrada de impurezas, no garantiza una estanqueidad total frente a líquidos ni humedad.

Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos, reconocida por su calidad y fiabilidad. Con décadas de experiencia en la industria, FAG se compromete a suministrar productos de alto rendimiento que cumplan con las normas más estrictas.

Ventajas clave:
• Baja fricción: reducción del desgaste y mejora del rendimiento energético.
• Alta velocidad: funcionamiento optimizado gracias al juego estándar.
• Protección eficaz: deflectores metálicos que minimizan la entrada de contaminantes.
• Mayor durabilidad: lubricado de por vida, sin necesidad de relubricación.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido se utiliza en numerosos sectores que requieren protección y alto rendimiento:
• Sistemas de transporte y manipulación
• Maquinaria agrícola y de construcción
• Aplicaciones de automoción
• Máquinas-herramienta
• Equipos industriales y electrodomésticos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x200x200 mm
Peso neto6200 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura45 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie63..-2z
Materialacero
Velocidad de referencia4950 rpm
Velocidad límite3900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r113000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr154000 N
504,03 € Sin IVA
/ unidad
609,88 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas