Rodamiento de bolas ranurado SKF 6300-2RSH, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 10 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6300-2RSH
Rubix:006300040010
fabricante:180844
EAN:7316571821122


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
Detalles de producto : 6300-2RSH
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas es una solución ideal para entornos industriales exigentes. Diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, combina robustez y eficiencia. Este producto destaca por su facilidad de montaje y su capacidad para funcionar a altas velocidades, al tiempo que garantiza un rendimiento fiable.
Características:
Este rodamiento de bolas consta de una sola hilera y una jaula de chapa de acero, lo que le confiere una gran resistencia. Equipado con juntas de labio de goma en ambos lados, garantiza una estanqueidad eficaz frente a la humedad y el polvo. El juego radial interno estándar (CN) permite un buen equilibrio entre la capacidad de carga y la reducción de la fricción, lo que lo convierte en una opción práctica para numerosas aplicaciones. Este rodamiento está diseñado para funcionar con un par de resistencia moderado, lo que permite mantener una fricción aceptable incluso a altas velocidades.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas requiere poco mantenimiento gracias a sus juntas de goma, que retienen el lubricante e impiden la entrada de contaminantes. Se recomienda supervisar ocasionalmente las condiciones de funcionamiento, especialmente la temperatura y las vibraciones, para garantizar un rendimiento óptimo.
Estanqueidad:
Este producto está equipado con juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) que ofrecen una excelente protección contra la entrada de polvo y agua. Las juntas crean una barrera eficaz, lo que prolonga la vida útil del rodamiento al mantener el lubricante en el interior. Aunque estas juntas ofrecen una protección fiable en entornos húmedos o polvorientos, pueden generar un ligero par de fricción adicional.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. La marca es reconocida por su capacidad para ofrecer soluciones innovadoras que mejoran la fiabilidad y el rendimiento de los equipos rotativos. Presente en más de 40 sectores industriales, SKF sigue destacándose por su búsqueda constante de la excelencia y la innovación.
Puntos fuertes:
• Excelente protección contra el polvo y la humedad gracias a las juntas de goma.
• Facilidad de montaje y uso, lo que reduce el tiempo de instalación.
• Larga vida útil gracias a la retención eficaz del lubricante y a la resistencia a la corrosión.
• Bajo nivel sonoro y vibraciones reducidas, lo que garantiza un funcionamiento silencioso.
• Elevada capacidad de carga para su uso en diversas aplicaciones industriales.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas está especialmente indicado para aplicaciones industriales como cintas transportadoras, sistemas de manipulación y maquinaria agrícola. Destaca en entornos que requieren cargas radiales elevadas, al tiempo que permite alcanzar velocidades elevadas. Gracias a su diseño robusto, es capaz de garantizar un rendimiento fiable en condiciones variadas, especialmente en líneas de producción y almacenes.
Características:
Este rodamiento de bolas consta de una sola hilera y una jaula de chapa de acero, lo que le confiere una gran resistencia. Equipado con juntas de labio de goma en ambos lados, garantiza una estanqueidad eficaz frente a la humedad y el polvo. El juego radial interno estándar (CN) permite un buen equilibrio entre la capacidad de carga y la reducción de la fricción, lo que lo convierte en una opción práctica para numerosas aplicaciones. Este rodamiento está diseñado para funcionar con un par de resistencia moderado, lo que permite mantener una fricción aceptable incluso a altas velocidades.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas requiere poco mantenimiento gracias a sus juntas de goma, que retienen el lubricante e impiden la entrada de contaminantes. Se recomienda supervisar ocasionalmente las condiciones de funcionamiento, especialmente la temperatura y las vibraciones, para garantizar un rendimiento óptimo.
Estanqueidad:
Este producto está equipado con juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) que ofrecen una excelente protección contra la entrada de polvo y agua. Las juntas crean una barrera eficaz, lo que prolonga la vida útil del rodamiento al mantener el lubricante en el interior. Aunque estas juntas ofrecen una protección fiable en entornos húmedos o polvorientos, pueden generar un ligero par de fricción adicional.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. La marca es reconocida por su capacidad para ofrecer soluciones innovadoras que mejoran la fiabilidad y el rendimiento de los equipos rotativos. Presente en más de 40 sectores industriales, SKF sigue destacándose por su búsqueda constante de la excelencia y la innovación.
Puntos fuertes:
• Excelente protección contra el polvo y la humedad gracias a las juntas de goma.
• Facilidad de montaje y uso, lo que reduce el tiempo de instalación.
• Larga vida útil gracias a la retención eficaz del lubricante y a la resistencia a la corrosión.
• Bajo nivel sonoro y vibraciones reducidas, lo que garantiza un funcionamiento silencioso.
• Elevada capacidad de carga para su uso en diversas aplicaciones industriales.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas está especialmente indicado para aplicaciones industriales como cintas transportadoras, sistemas de manipulación y maquinaria agrícola. Destaca en entornos que requieren cargas radiales elevadas, al tiempo que permite alcanzar velocidades elevadas. Gracias a su diseño robusto, es capaz de garantizar un rendimiento fiable en condiciones variadas, especialmente en líneas de producción y almacenes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 52,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 9999 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 15000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 8520 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,27 € Sin IVA
/ unidad
10,01 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h