Rodamiento de bolas ranurado NTN 6005CM, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

NTN:6005CM
Rubix:799151353000
EAN:4547359003758
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6005CM


El rodamiento rígido de bolas de una hilera es el rodamiento más popular. Está disponible en un amplio rango dimensional y se presenta en un gran número de opciones posibles: sellos con deflectores o juntas, presencia de un segmento de tope, juegos variados, varios tipos de jaulas...

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura12 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
6,31 € Sin IVA
/ unidad
7,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas