Rodamiento de bolas ranurado FAG 6052-M, Diámetro exterior: 400 mm | Anchura: 65 mm | Diámetro interior: 260 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6052-M
Rubix:798401879000
fabricante:0167187980000
EAN:4012801202053


Resumen técnico
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 65 mm |
Detalles de producto : 6052-M
Rodamiento de bolas de ranura profunda 60, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 60..-M, single row, solid brass cage
Cualidades
Simple design and robust in operation.
Low frictional torque gives high speed capability.
Able to accommodate radial and axial loads in both directions.
Shielded or sealed variants require no maintenance.
Aplicaciones
Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 65x400x400 mm |
|---|---|
| Peso neto | 29800 g |
| Diámetro interior | 260 mm |
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 65 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 60..-m |
| Material | acero |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 2250 rpm |
| Velocidad límite | 2750 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 405000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 310000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4238,35 € Sin IVA
/ unidad
5128,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días