Rodamiento de bolas ranurado FAG 6206-C-Z>V, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6206-C-Z>V
Rubix:006206050008
fabricante:0955623540000
EAN:4054372858291
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6206-C-Z>V


Este producto de alta calidad está destinado a entornos industriales exigentes. Diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, este rodamiento rígido de bolas garantiza un rendimiento estable y fiable. Su diseño optimizado facilita la instalación y reduce el ruido y la fricción. La tecnología de generación C de FAG garantiza una mayor eficiencia y una adaptación perfecta a diversas aplicaciones industriales.

Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas cuenta con una jaula de chapa de acero resistente. Está equipado con un deflector metálico en un lado, lo que garantiza una protección eficaz contra los contaminantes al tiempo que mantiene una fricción interna moderada. El juego radial interno estándar garantiza una estabilidad óptima durante el funcionamiento. Gracias a su diseño optimizado, alcanza altas velocidades de rotación manteniendo un bajo nivel de ruido.

Mantenimiento:
El producto requiere un mantenimiento regular para mantener un rendimiento óptimo. Es esencial una lubricación adecuada y un control periódico de la temperatura y las vibraciones. Es necesario limpiar las superficies exteriores para evitar cualquier contaminación. Una supervisión minuciosa permite detectar rápidamente el desgaste y garantizar la longevidad del rodamiento rígido de bolas en entornos industriales.

Estanqueidad:
El sistema incorpora un deflector metálico que limita la infiltración de suciedad y residuos gruesos. La configuración de chapa de acero forma un paso estrecho entre los anillos, lo que garantiza una protección eficaz contra los contaminantes de gran tamaño. Este dispositivo evita parcialmente las fugas de lubricante, aunque la protección contra la humedad sigue siendo moderada. De este modo, la estanqueidad garantiza un rendimiento fiable en diversas condiciones.

Información sobre lamarca:
FAG, marca emblemática de la industria de los rodamientos, cuenta con una larga trayectoria de innovación y calidad. Reconocida por sus soluciones fiables, apuesta por procesos de fabricación perfeccionados. La marca destaca por su rigor técnico y su compromiso con la eficiencia energética. Ofrece productos duraderos, adaptados a las aplicaciones industriales más exigentes, al tiempo que contribuye a la optimización del rendimiento mecánico.

Ventajas clave:
- Excelente capacidad de carga radial y axial.
- Reducción del ruido y la fricción gracias a una tecnología innovadora.
- Instalación sencilla y fiable en diversos entornos industriales.
- Protección eficaz contra los contaminantes con un deflector metálico.
- Adaptación a altas velocidades de rotación para un rendimiento constante.

Aplicaciones:
Este rodamiento es adecuado para las siguientes aplicaciones:
- Sistemas de transporte y dispositivos de manipulación en líneas de producción y almacenes, para una gestión eficaz de las cargas sometidas a esfuerzo continuo.
- Equipos agrícolas, como maquinaria agrícola y de construcción, que soportan condiciones exigentes.
- Aplicaciones automovilísticas, como cajas de cambios, sistemas de dirección y motores, que ofrecen robustez y estabilidad en condiciones de rotación regular.
- Máquinas-herramienta, como fresadoras, taladradoras y tornos, que requieren una mayor durabilidad para soportar operaciones repetidas bajo carga.
- Equipos industriales y reductores, en los que aportan fiabilidad y robustez para cargas elevadas y velocidades moderadas.
- Electrodomésticos, garantizando una larga vida útil con un mantenimiento reducido de los componentes internos.
También son adecuados para aplicaciones de rodillos de seguimiento, motores de tracción y rodillos de accionamiento de laminadoras. Estos rodamientos ofrecen un rendimiento fiable en diversos sectores, desde equipos industriales hasta sistemas de transformación alimentaria, pasando por maquinaria de construcción y agrícola.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Juntauna obturación metálica
Velocidad de referencia13400 rpm
Velocidad límite17800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr22000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,86 Sin IVA
/ unidad
20,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas