Rodamiento de bolas ranurado NTN 634 ZZ, Diámetro exterior: 16 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 4 mm
Rodamiento de bolas ranurado NTN
Ver información técnicaReferencias
NTN:634 ZZ
Rubix:798051373000




Detalles de producto : 634ZZ
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,02 € Sin IVA
/ unidad
12,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
