Rodamiento de bolas ranurado FAG 6317-J20AA-C4, Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 41 mm | Diámetro interior: 85 mm
63..
Ver información técnicaReferencias
FAG:6317-J20AA-C4
Rubix:798582168000
fabricante:0392669660040
EAN:4012802853360




Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 41 mm |
Detalles de producto : 6317-J20AA-C4
Rodamiento de bolas de ranura profunda 63..-J20AA, una hilera, cf. DIN 625-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4259 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 41 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 63.. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1651,31 € Sin IVA
/ unidad
1998,09 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días