Rodamiento de bolas ranurado NSK 6903, Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 69

Ver información técnica
Referencias
NSK:6903
Rubix:006903000002
fabricante:6903 N
EAN:00029176026768
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6903


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura7 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6903..
Materialacero
Jaulaacero
Velocidad límite24000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r2550 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4600 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,39 Sin IVA
/ unidad
14,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas