Rodamiento de bolas ranurado FAG 6308-TB, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6308-TB
Rubix:798030704000
fabricante:0191094230000
EAN:4012801074971
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6308TB


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x90x90 mm
Peso neto633 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie63
Materialacero
Jaulapoliamida
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,19 Sin IVA
/ unidad
129,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas