Rodamiento de bolas ranurado PTN 63802-2Z, Diámetro exterior: 24 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 15 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:63802-2Z
Rubix:799167061000
fabricante:897975
EAN:3660338513183
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 63802 ZZ


Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
SHIELD DEEP GROOVE BALL BEARING

Cualidades


El contacto superficial puntual proporciona altas velocidades
Popular - diseño sencillo, no es caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura7 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie63800
Materialacero cromado
Jaulaacero
Velocidad límite28000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r1250 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2070 N
Peso0.01 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,55 Sin IVA
/ unidad
5,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas