Rodamiento de bolas ranurado FAG 6305-C-Z-C3>V, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6305-C-Z-C3>V
Rubix:006305053008
fabricante:0955624430030
EAN:4054372710506


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 6305-C-Z-C3>V
Rodamientos de bolas 63..-C-Z, de una hilera, generación C, deflector, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63..-c-z |
| Velocidad de referencia | 13500 rpm |
| Velocidad límite | 17800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 26500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,43 € Sin IVA
/ unidad
22,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días