Rodamiento de bolas ranurado FAG 4312-B-TVH, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 46 mm | Diámetro interior: 60 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:4312-B-TVH
Rubix:004312000008
fabricante:0190585940000
EAN:4012801197229
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura46 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 4312-B-TVH


Este rodamiento rígido de bolas FAG es un componente esencial para aplicaciones que requieren velocidades de rotación altas o muy altas. Está diseñado para ofrecer una capacidad de carga superior en comparación con los rodamientos de una hilera de bolas.

Características:
Diseño de dos hileras: ofrece una capacidad de carga superior a la de los rodamientos de una hilera, lo que se traduce en un mejor rendimiento y una mayor vida útil.
Jaula de plástico: reduce la fricción y el desgaste, al tiempo que mejora la lubricación y la resistencia a la corrosión.
Apto para altas velocidades de rotación: permite satisfacer las exigencias de las aplicaciones más exigentes.
Fabricación conforme a las normas más estrictas: garantiza una fiabilidad y una durabilidad excepcionales.

Estanqueidad:
Este rodamiento no tiene sellado.
Los rodamientos sin sellado pueden lubricarse con grasa o con aceite de calidad.

Mantenimiento:
Para garantizar una larga vida útil y un rendimiento óptimo, es esencial seguir las instrucciones de mantenimiento del rodamiento de bolas de FAG para este producto.
Esto incluye la lubricación periódica, la inspección de los componentes y su sustitución en caso de desgaste excesivo.

Información sobre la marca:
FAG es líder mundial en la fabricación de rodamientos de bolas y componentes de transmisión de potencia. La empresa ofrece una amplia gama de productos de alta calidad para una gran variedad de aplicaciones industriales y de automoción. FAG es sinónimo de rendimiento, fiabilidad e innovación.

Cualidades

Diseño sencillo y funcionamiento robusto.
El bajo par de fricción permite alcanzar velocidades elevadas.
Capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.

Aplicaciones

Electrodomésticos
Equipos de automoción
Pequeños reductores

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)46x130x130 mm
Peso neto2580 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura46 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie43..-b-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia4350 rpm
Velocidad límite3950 rpm
Carga estática básica, radial - C0r106000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr128000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
399,85 Sin IVA
/ unidad
483,82 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas