Rodamiento de bolas ranurado SKF W 6000-2Z/VT152, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 10 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:W 6000-2Z/VT152
Rubix:798788382000
fabricante:111715
EAN:7316571343297




Detalles de producto : W 6000-2Z/VT152
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 8x26x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 19,9 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | w |
| Material | acero inoxidable |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 67000 rpm |
| Velocidad límite | 32000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1960 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3970 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,68 € Sin IVA
/ unidad
58,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
