Rodamiento de bolas ranurado SNR 6004NR, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 20 mm

SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6004.NR

Ver información técnica
Referencias
SNR:6004NR
Rubix:006004078106
fabricante:6004.NR
EAN:3413520109073
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6004 NR


Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero estampado, anillo de retención y ranura en el diámetro exterior, abierto

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura12 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6000
Jaulaacero
Velocidad de referencia18000 rpm
Velocidad límite29000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9200 N
Peso0.068 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,57 Sin IVA
/ unidad
26,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas