Rodamiento de bolas ranurado FAG 6304-C-2Z-C3>V, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6304-C-2Z-C3>V
Rubix:006304063008
fabricante:0949836580030
EAN:4054372589072


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 6304-C-2Z-C3>V
Este rodamiento rígido de bolas FAG de diseño de la generación C garantiza una notable reducción del ruido y la fricción, lo que asegura un funcionamiento más silencioso y eficiente. Este rodamiento destaca por su durabilidad y su capacidad para satisfacer las necesidades de máquinas complejas sometidas a cargas y temperaturas variables.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG cuenta con una jaula de chapa remachada que garantiza una mayor solidez: la mejor distribución de las bolas mejora la distribución de la carga. Presenta un juego interno radial C3 superior al normal, lo que lo hace especialmente adecuado para montajes ajustados, grandes variaciones de temperatura y máquinas de alta velocidad. Las mejoras introducidas en la geometría de las pistas de rodadura por la generación C de FAG permiten una mayor eficiencia energética.
Mantenimiento:
Para garantizar una vida útil óptima del rodamiento, es importante comprobar la alineación y realizar un engrase adecuado en función de las condiciones de funcionamiento (aceite o grasa). Se recomienda un control frecuente de las temperaturas de funcionamiento para evitar cualquier sobrecalentamiento, especialmente durante operaciones a alta velocidad.
Estanqueidad:
Este modelo de rodamiento rígido de bolas FAG no está equipado con un sistema de estanqueidad. Al carecer de protección contra los contaminantes, se recomienda utilizarlo en entornos donde los riesgos de contaminación sean bajos o controlados, con el fin de evitar cualquier deterioro prematuro.
Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es líder mundial en la fabricación de rodamientos. Con más de 130 años de experiencia, FAG innova constantemente para ofrecer soluciones de alto rendimiento a sus clientes. Presente en numerosos sectores industriales, la marca destaca por su experiencia, su calidad y sus productos de vanguardia tecnológica.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG cuenta con una jaula de chapa remachada que garantiza una mayor solidez: la mejor distribución de las bolas mejora la distribución de la carga. Presenta un juego interno radial C3 superior al normal, lo que lo hace especialmente adecuado para montajes ajustados, grandes variaciones de temperatura y máquinas de alta velocidad. Las mejoras introducidas en la geometría de las pistas de rodadura por la generación C de FAG permiten una mayor eficiencia energética.
Mantenimiento:
Para garantizar una vida útil óptima del rodamiento, es importante comprobar la alineación y realizar un engrase adecuado en función de las condiciones de funcionamiento (aceite o grasa). Se recomienda un control frecuente de las temperaturas de funcionamiento para evitar cualquier sobrecalentamiento, especialmente durante operaciones a alta velocidad.
Estanqueidad:
Este modelo de rodamiento rígido de bolas FAG no está equipado con un sistema de estanqueidad. Al carecer de protección contra los contaminantes, se recomienda utilizarlo en entornos donde los riesgos de contaminación sean bajos o controlados, con el fin de evitar cualquier deterioro prematuro.
Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es líder mundial en la fabricación de rodamientos. Con más de 130 años de experiencia, FAG innova constantemente para ofrecer soluciones de alto rendimiento a sus clientes. Presente en numerosos sectores industriales, la marca destaca por su experiencia, su calidad y sus productos de vanguardia tecnológica.
Cualidades
- Holgura interna C3 para un mejor rendimiento en condiciones extremas.
- Reducción de la fricción y del ruido gracias al diseño de generación C.
- Capacidad para soportar cargas radiales elevadas.
- Mayor eficiencia energética gracias a la optimización de las pistas de rodadura.
- Reducción de la fricción y del ruido gracias al diseño de generación C.
- Capacidad para soportar cargas radiales elevadas.
- Mayor eficiencia energética gracias a la optimización de las pistas de rodadura.
Aplicaciones
Este tipo de rodamiento rígido de bolas FAG se utiliza en diversos equipos industriales, como bombas, cajas de cambios, reductores y cribas. Es ideal para aplicaciones que requieren altas velocidades de rotación y en las que pueden producirse importantes diferencias de temperatura entre el anillo interior y el exterior.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63..-c-2z |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 16100 rpm |
| Velocidad límite | 18700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 18500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,98 € Sin IVA
/ unidad
15,71 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h