Rodamiento de bolas ranurado FAG 6004-C-Z>V, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6004-C-Z>V
Rubix:798416132000
fabricante:0951217220000
EAN:4054372736742
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6004-C-Z>V


Este rodamiento rígido de bolas FAG es un componente esencial para máquinas industriales que requieren un alto nivel de rendimiento y durabilidad. Este tipo de rodamiento está diseñado para soportar cargas tanto radiales como axiales en ambos sentidos, lo que lo convierte en una solución versátil para diversas aplicaciones industriales. Gracias a su diseño de una hilera de bolas, este rodamiento garantiza un funcionamiento fluido y estable.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas destaca por su diseño de una hilera de bolas, que garantiza una distribución uniforme de las cargas y una gran estabilidad. Está fabricado con materiales de alta calidad, incluyendo una jaula de chapa de acero robusta que refuerza la durabilidad y la resistencia al desgaste. Este rodamiento forma parte de la generación C, lo que significa que cuenta con numerosas mejoras técnicas respecto a las generaciones anteriores, entre las que destaca una reducción del ruido y las vibraciones. Está equipado con una brida metálica, que ofrece una protección adicional contra los contaminantes de tamaño medio, lo que contribuye a prolongar su vida útil.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas requiere un mantenimiento mínimo gracias a su brida metálica y a su prelubricación de fábrica. No obstante, se recomienda comprobar periódicamente el estado del rodamiento para garantizar un rendimiento óptimo.

Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con un deflector metálico, que actúa como barrera contra los contaminantes de tamaño medio. Esto garantiza una protección eficaz al tiempo que se mantiene la lubricación interna. Es importante señalar que, aunque no es completamente hermético, este nivel de protección es suficiente para numerosas aplicaciones industriales.

Información sobre la marca:
FAG es una marca reconocida mundialmente por la calidad y la fiabilidad de sus rodamientos. Como parte del grupo Schaeffler, FAG cuenta con décadas de experiencia en el ámbito de los rodamientos y la ingeniería mecánica. Los productos FAG, incluidos los rodamientos rígidos de bolas, son sinónimo de innovación, precisión y rendimiento en los entornos industriales más exigentes. Al elegir FAG, se opta por soluciones duraderas, diseñadas para satisfacer las crecientes necesidades de las empresas industriales modernas, al tiempo que mejoran su eficiencia operativa.

Cualidades

• Diseño de una sola hilera de bolas: garantiza una distribución uniforme de las cargas, lo que optimiza la estabilidad y la durabilidad del rodamiento en diversas aplicaciones.
• Jaula de chapa de acero: refuerza la estructura del rodamiento y reduce el riesgo de deformación bajo presión, lo que garantiza una vida útil prolongada.
• Brida metálica: protege eficazmente el rodamiento contra las impurezas externas, lo que contribuye a mantener un buen nivel de rendimiento.
• Generación C: ofrece una reducción significativa del ruido y las vibraciones, mejorando así la calidad acústica de las máquinas en las que se integra.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de bolas con brida metálica se utiliza en multitud de aplicaciones industriales que requieren componentes fiables y duraderos. Es ideal para máquinas industriales, cintas transportadoras y otros equipos que necesitan una alta capacidad de carga y una buena resistencia al desgaste.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura12 mm
Juntauna obturación metálica
Holgura del rodamientocn
Serie60..-c-z
Materialsteel
Velocidad de referencia19700 rpm
Velocidad límite27500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10600 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,96 Sin IVA
/ unidad
12,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas