Rodamiento de bolas ranurado SKF 6304-2RSH/C3GJN, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6304-2RSH/C3GJN
Rubix:798788099000
fabricante:205481
EAN:7316572049464
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6304-2RSH/C3GJN


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas de SKF soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Diseñado para facilitar su uso, este producto es ideal para aplicaciones que requieren fiabilidad y rendimiento.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas presenta una construcción de una hilera y cuenta con una jaula de chapa de acero. Equipado con juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno, ofrece una barrera eficaz contra el polvo y el agua. Su diseño prelubricado con grasa espesada con poliurea de consistencia 2 según la clasificación NLGI permite su funcionamiento en rangos de temperatura de -30 a +150 °C. Gracias a su holgura radial interna C3, está diseñado para funcionar eficazmente incluso a altas velocidades, manteniendo al mismo tiempo una baja resistencia a la fricción.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido requiere poco mantenimiento gracias a su diseño estanco. Se recomienda supervisar periódicamente las condiciones de funcionamiento, como la temperatura y las vibraciones, para detectar posibles anomalías. Las inspecciones periódicas permiten garantizar un funcionamiento óptimo y prolongar la vida útil del rodamiento.

Estanqueidad:
Este producto está equipado con juntas de labio de caucho, que ofrecen una estanqueidad óptima contra la entrada de contaminantes. Fabricadas en nitrilo-butadieno, no solo son resistentes a los aceites y las grasas, sino que también forman una barrera eficaz contra el polvo y la humedad. Aunque estas juntas garantizan una excelente protección, es importante señalar que pueden introducir una ligera resistencia a la fricción.

Puntos fuertes:
• Protección superior contra los contaminantes gracias a las juntas de caucho.
• Capacidad para soportar cargas radiales y axiales importantes, lo que hace que este rodamiento sea versátil.
• Bajo nivel sonoro y vibraciones reducidas para un funcionamiento silencioso.
• Diseño estanco que minimiza la necesidad de mantenimiento periódico.
• Rendimiento óptimo a alta velocidad, adaptado a condiciones térmicas severas.

Aplicaciones:
Este rodamiento de una hilera está especialmente indicado para su uso en motores eléctricos, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta. Destaca en entornos en los que el calor y las dilataciones térmicas son factores críticos. Gracias a su capacidad para soportar diversas condiciones de uso, garantiza un rendimiento fiable y duradero, incluso en aplicaciones a alta velocidad.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. Con presencia en más de 40 sectores industriales, SKF se dedica a mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos. La marca es reconocida por sus innovaciones, sus sistemas de lubricación y sus soluciones de alto rendimiento. SKF se compromete a ofrecer productos de calidad, reforzando así su posición de pionera en el sector.

Información técnica


Atributos
Peso neto144 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6304
Materialacero para rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,56 Sin IVA
/ unidad
17,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas