Rodamiento de bolas ranurado SKF 6308-2RS1/C4, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6308-2RS1/C4
Rubix:798788449000
fabricante:85209
EAN:7316570636260
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6308-2RS1/C4


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF está diseñado para adaptarse a entornos exigentes gracias a sus juntas de labio de goma, que garantizan una estanqueidad óptima, incluso en presencia de polvo o humedad. Diseñado para reducir la fricción y funcionar a velocidades muy elevadas, este rodamiento de bolas es una opción fiable para aplicaciones industriales exigentes en las que la vida útil y la reducción del mantenimiento son fundamentales.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera de la marca SKF está equipado con una jaula de chapa de acero que le confiere una gran resistencia frente a cargas continuas y golpes momentáneos. Sus juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) protegen eficazmente contra contaminantes, como el polvo y el agua, al tiempo que retienen el lubricante en el interior. Además, su juego radial muy ampliado (C4) permite funcionar a velocidades muy elevadas, minimizando la fricción para mantener una rotación fluida incluso en condiciones extremas. Este rodamiento puede funcionar en entornos en los que el calor y las dilataciones térmicas son factores críticos, lo que le confiere una excelente vida útil.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas requiere poco mantenimiento gracias a su diseño estanco. Sus juntas de caucho retienen el lubricante en el interior y evitan eficazmente la entrada de polvo y otros contaminantes. Para garantizar un rendimiento óptimo, se recomienda supervisar periódicamente las condiciones de funcionamiento, como el ruido, la temperatura y las vibraciones, con el fin de detectar precozmente cualquier signo de desgaste o anomalía.

Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados. Estas juntas ofrecen una protección eficaz contra contaminantes, como el polvo, el agua y otras partículas indeseables. El NBR es resistente a los aceites y las grasas, lo que permite que este rodamiento mantenga una estanqueidad de calidad incluso en entornos húmedos o grasientos. Esta estanqueidad prolonga la vida útil del producto al garantizar una lubricación interna eficaz y protección contra la corrosión.

Información sobre la marca:
Desde hace más de 100 años, SKF destaca como pionera en la industria de los rodamientos y los sistemas de lubricación. Este grupo sueco es conocido por sus tecnologías de vanguardia, sus soluciones innovadoras y su capacidad para optimizar el rendimiento de los equipos rotativos. Con presencia en numerosos sectores industriales, SKF ayuda a sus clientes a aumentar la fiabilidad, reducir los costes de mantenimiento y maximizar la eficiencia de sus máquinas, ya sea en la industria manufacturera, el transporte, el sector médico, la energía y muchos otros.

Puntos fuertes:
- Protección eficaz contra contaminantes sólidos y líquidos, gracias a las juntas de goma en ambos lados;
- Holgura radial muy aumentada (C4), lo que permite su uso a velocidades muy elevadas;
- Baja fricción interna para un funcionamiento fluido y una vida útil prolongada;
- Apto para entornos húmedos o polvorientos, gracias a una estanqueidad reforzada.

Aplicaciones:
Este rodamiento de bolas SKF es ideal para aplicaciones industriales a muy alta velocidad en las que el calor y las dilataciones térmicas desempeñan un papel importante. Está especialmente indicado para motores eléctricos, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. También es ideal en entornos húmedos, polvorientos o expuestos a cargas elevadas, garantizando un rendimiento constante y fiable para las exigentes necesidades industriales.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x90x90 mm
Peso neto630,4 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc4
Serie6308
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite5000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r24000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr42300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,58 Sin IVA
/ unidad
55,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas