Rodamiento de bolas ranurado FAG 6409-C, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 29 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6409-C
Rubix:006409000008
fabricante:0939989530000
EAN:4054372166150


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
Detalles de producto : 6409-C
Este rodamiento rígido de bolas ha sido diseñado por el gigante FAG para satisfacer las necesidades de las industrias más exigentes. Gracias a su jaula de acero remachada y a sus bolas de alta precisión, este rodamiento garantiza un rendimiento óptimo, tanto en términos de durabilidad como de fiabilidad.
Características:
Este rodamiento de bolas presenta un diseño de acero de alta calidad, lo que garantiza una larga vida útil. Está provisto de una jaula de chapa remachada que mejora su estabilidad y reduce el ruido durante el funcionamiento. Además, este rodamiento utiliza la última tecnología de generación C, lo que optimiza el rendimiento al reducir las pérdidas por fricción. Está adaptado a entornos industriales, ya que ofrece una gran resistencia al desgaste y una mejor disipación del calor.
Mantenimiento:
Se recomienda un mantenimiento regular para maximizar la vida útil del rodamiento. Es fundamental garantizar una lubricación adecuada en función de las condiciones de uso, al tiempo que se controla periódicamente la temperatura de funcionamiento. Una limpieza periódica permite garantizar la ausencia de contaminantes que pudieran afectar al rendimiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento no dispone de sellado. Por lo tanto, se recomienda instalar dispositivos de protección externos en entornos expuestos al polvo, la humedad u otros contaminantes. También puede montarse en una carcasa estanca (caja de cambios, reductor…).
Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es reconocida mundialmente por sus innovaciones en la fabricación de rodamientos. Desde hace más de 130 años, FAG se centra en la fiabilidad y el rendimiento de sus productos. Presente en más de 50 países, la marca sigue aportando soluciones técnicas avanzadas para diversas industrias.
Características:
Este rodamiento de bolas presenta un diseño de acero de alta calidad, lo que garantiza una larga vida útil. Está provisto de una jaula de chapa remachada que mejora su estabilidad y reduce el ruido durante el funcionamiento. Además, este rodamiento utiliza la última tecnología de generación C, lo que optimiza el rendimiento al reducir las pérdidas por fricción. Está adaptado a entornos industriales, ya que ofrece una gran resistencia al desgaste y una mejor disipación del calor.
Mantenimiento:
Se recomienda un mantenimiento regular para maximizar la vida útil del rodamiento. Es fundamental garantizar una lubricación adecuada en función de las condiciones de uso, al tiempo que se controla periódicamente la temperatura de funcionamiento. Una limpieza periódica permite garantizar la ausencia de contaminantes que pudieran afectar al rendimiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento no dispone de sellado. Por lo tanto, se recomienda instalar dispositivos de protección externos en entornos expuestos al polvo, la humedad u otros contaminantes. También puede montarse en una carcasa estanca (caja de cambios, reductor…).
Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es reconocida mundialmente por sus innovaciones en la fabricación de rodamientos. Desde hace más de 130 años, FAG se centra en la fiabilidad y el rendimiento de sus productos. Presente en más de 50 países, la marca sigue aportando soluciones técnicas avanzadas para diversas industrias.
Cualidades
- Reducción de las pérdidas por fricción gracias a la tecnología de generación C.
- Mayor durabilidad gracias a un diseño de acero robusto.
- Capacidad para soportar cargas radiales elevadas.
- Funcionamiento silencioso, ideal para entornos que requieren un bajo nivel de ruido.
- Resistencia a entornos adversos y a altas temperaturas.
- Mayor durabilidad gracias a un diseño de acero robusto.
- Capacidad para soportar cargas radiales elevadas.
- Funcionamiento silencioso, ideal para entornos que requieren un bajo nivel de ruido.
- Resistencia a entornos adversos y a altas temperaturas.
Aplicaciones
- Motores eléctricos industriales: síncronos, asíncronos, etc.
- Máquinas-herramienta: tornos, centros de fresado, taladradoras, etc.
- Transportadores y sistemas de manipulación.
- Bombas y compresores.
- Maquinaria agrícola y de construcción.
- Máquinas-herramienta: tornos, centros de fresado, taladradoras, etc.
- Transportadores y sistemas de manipulación.
- Bombas y compresores.
- Maquinaria agrícola y de construcción.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 64..-c |
| Velocidad de referencia | 7100 rpm |
| Velocidad límite | 8500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 47500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 83000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,91 € Sin IVA
/ unidad
168,08 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h