Rodamiento de bolas ranurado FAG 6307-N, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 35 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6307-N
Rubix:006307070008
fabricante:0167233170000
EAN:4012801074346





Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : 6307-N
Rodamiento de bolas ranurado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 451 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 63 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,85 € Sin IVA
/ unidad
49,43 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días