Rodamiento de bolas ranurado FAG 6322-J20AA-C3, Diámetro exterior: 240 mm | Anchura: 50 mm | Diámetro interior: 110 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6322-J20AA-C3
Rubix:798350203000
fabricante:0392670400030
EAN:4012802485509
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6322-J20AA-C3


Los rodamientos de bolas tienen un diseño sencillo, son versátiles, robustos y de fácil mantenimiento. Gracias a su diseño, ofrecen un par de fricción reducido, lo que los hace adecuados para velocidades elevadas, y son capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Están disponibles en versiones de una o dos hileras.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas de FAG se caracteriza por un diseño de una sola hilera de bolas, lo que garantiza una distribución uniforme de las cargas radiales. Cuenta con una jaula de chapa de acero, lo que garantiza una mayor resistencia frente a las deformaciones bajo cargas elevadas. El juego radial C3 permite optimizar la gestión de las deformaciones térmicas y mecánicas. El recubrimiento cerámico del anillo exterior proporciona aislamiento eléctrico, lo que limita el riesgo de daños causados por corrientes parásitas. Su diseño abierto, sin juntas ni deflectores, permite una disipación térmica eficaz.

Mantenimiento:
Es importante comprobar periódicamente el estado del rodamiento para asegurarse de que funciona correctamente. Está diseñado sin sellado, por lo que es más sensible al riesgo de contaminación. Este rodamiento no debe utilizarse en entornos susceptibles de contaminarlo.

Estanqueidad:
Este modelo de rodamiento rígido de bolas presenta un diseño abierto, lo que significa que no dispone de sellado.

Información sobre la marca:
El fabricante de este rodamiento rígido de una hilera de bolas es la marca FAG, reconocida en el sector de los rodamientos. Los productos de esta marca están diseñados para cumplir con las más altas exigencias en cuanto a precisión, durabilidad y fiabilidad. Es sinónimo de calidad y rendimiento.

Cualidades

La jaula de chapa de acero garantiza resistencia a las cargas y al desgaste, lo que prolonga la vida útil del rodamiento. El recubrimiento cerámico proporciona aislamiento eléctrico, protegiendo el rodamiento y garantizando un rendimiento estable. El juego radial aumentado (C3) permite ajustar el rodamiento para diversas aplicaciones, en particular ante cambios de temperatura. El diseño abierto favorece la disipación del calor, minimizando los riesgos de sobrecalentamiento y de fallo prematuro.

Aplicaciones

Su diseño abierto es ideal para entornos en los que la contaminación por partículas es limitada o en los que se han implantado medidas de protección adicionales. Este rodamiento también es adecuado para máquinas que se utilizan en condiciones de funcionamiento variables, ya que garantiza un rendimiento constante incluso en entornos exigentes.

Información técnica


Atributos
Peso neto10300 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura50 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie63..-j20aa
Velocidad de referencia4150 rpm
Velocidad límite3800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r165000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr201000 N
2231,16 € Sin IVA
/ unidad
2699,70 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas