Rodamiento de bolas ranurado FAG 61800-2RSR>N, Diámetro exterior: 19 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 10 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:61800-2RSR>N
Rubix:798133936000
fabricante:3004560260000
EAN:4064328074866

Documentos
Detalles de producto : 61800-2RSR>N
Ideal para cargas radiales y axiales, este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG garantiza una mayor durabilidad y un mantenimiento reducido. Gracias a sus juntas de goma a ambos lados, ofrece una protección excepcional contra los contaminantes, al tiempo que mantiene una lubricación eficaz. Este producto es perfecto para entornos húmedos o polvorientos, ya que ofrece una solución fiable para diversas aplicaciones industriales.
Características:
Este rodamiento de bolas cuenta con una sola hilera y juntas de goma de fricción a ambos lados, lo que garantiza una estanqueidad reforzada. Diseñado para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas, cuenta con una jaula de chapa de acero resistente a los golpes y a las cargas momentáneas. Su juego radial estándar (CN) garantiza un rendimiento estable y tolerancia a las vibraciones, al tiempo que mantiene bajos los niveles de ruido. Adaptado a altas velocidades de rotación, es una opción ideal para aplicaciones que requieren precisión y fiabilidad.
Mantenimiento:
Este rodamiento de bolas está diseñado para minimizar las necesidades de mantenimiento gracias a sus juntas de goma, que retienen eficazmente el lubricante y protegen contra los contaminantes. No obstante, se recomienda supervisar periódicamente las condiciones de funcionamiento, en particular el estado aparente de las juntas, la temperatura y las vibraciones. Las inspecciones periódicas del ruido y la temperatura permiten detectar rápidamente cualquier anomalía. Este producto es adecuado para entornos en los que el mantenimiento debe reducirse al mínimo.
Estanqueidad:
La estanqueidad de este rodamiento está garantizada por juntas de labio de goma en ambos lados. Estas juntas ofrecen una excelente protección contra el polvo, el agua y otros contaminantes, al tiempo que son resistentes a los aceites y las grasas. Esta estanqueidad reforzada permite su uso en entornos húmedos o polvorientos, lo que prolonga la vida útil del producto. Sin embargo, las juntas pueden aumentar ligeramente el par de resistencia, lo que debe tenerse en cuenta para determinadas aplicaciones.
Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es reconocida mundialmente por su experiencia en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Desde hace más de 130 años, FAG innova en el ámbito de las tecnologías de rodamientos, ofreciendo soluciones fiables para diversos sectores, como el automovilístico, el aeroespacial y la industria pesada. Con un firme compromiso con la sostenibilidad y el rendimiento, FAG sigue posicionándose como líder en el mercado de los componentes mecánicos.
Ventajas clave:
- Protección reforzada: juntas de goma en ambos lados para una estanqueidad óptima.
- Durabilidad: diseñado para resistir entornos húmedos y polvorientos.
- Rendimiento estable: juego radial estándar (CN) para una tolerancia a las vibraciones y una rigidez equilibrada.
- Mantenimiento reducido: juntas eficaces para retener el lubricante y limitar las intervenciones.
- Versatilidad: adecuado para cargas radiales y axiales en diversas aplicaciones.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas se utiliza en numerosos sectores industriales. Es ideal para sistemas de transporte, maquinaria agrícola y de construcción, así como para cajas de cambios y motorreductores. En la industria automovilística, se emplea en rodamientos de rueda, sistemas de dirección y rodillos. También es adecuado para electrodomésticos, máquinas-herramienta y equipos de transformación alimentaria. Su diseño robusto y su eficaz estanqueidad lo convierten en una opción fiable para entornos exigentes.
Características:
Este rodamiento de bolas cuenta con una sola hilera y juntas de goma de fricción a ambos lados, lo que garantiza una estanqueidad reforzada. Diseñado para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas, cuenta con una jaula de chapa de acero resistente a los golpes y a las cargas momentáneas. Su juego radial estándar (CN) garantiza un rendimiento estable y tolerancia a las vibraciones, al tiempo que mantiene bajos los niveles de ruido. Adaptado a altas velocidades de rotación, es una opción ideal para aplicaciones que requieren precisión y fiabilidad.
Mantenimiento:
Este rodamiento de bolas está diseñado para minimizar las necesidades de mantenimiento gracias a sus juntas de goma, que retienen eficazmente el lubricante y protegen contra los contaminantes. No obstante, se recomienda supervisar periódicamente las condiciones de funcionamiento, en particular el estado aparente de las juntas, la temperatura y las vibraciones. Las inspecciones periódicas del ruido y la temperatura permiten detectar rápidamente cualquier anomalía. Este producto es adecuado para entornos en los que el mantenimiento debe reducirse al mínimo.
Estanqueidad:
La estanqueidad de este rodamiento está garantizada por juntas de labio de goma en ambos lados. Estas juntas ofrecen una excelente protección contra el polvo, el agua y otros contaminantes, al tiempo que son resistentes a los aceites y las grasas. Esta estanqueidad reforzada permite su uso en entornos húmedos o polvorientos, lo que prolonga la vida útil del producto. Sin embargo, las juntas pueden aumentar ligeramente el par de resistencia, lo que debe tenerse en cuenta para determinadas aplicaciones.
Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es reconocida mundialmente por su experiencia en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Desde hace más de 130 años, FAG innova en el ámbito de las tecnologías de rodamientos, ofreciendo soluciones fiables para diversos sectores, como el automovilístico, el aeroespacial y la industria pesada. Con un firme compromiso con la sostenibilidad y el rendimiento, FAG sigue posicionándose como líder en el mercado de los componentes mecánicos.
Ventajas clave:
- Protección reforzada: juntas de goma en ambos lados para una estanqueidad óptima.
- Durabilidad: diseñado para resistir entornos húmedos y polvorientos.
- Rendimiento estable: juego radial estándar (CN) para una tolerancia a las vibraciones y una rigidez equilibrada.
- Mantenimiento reducido: juntas eficaces para retener el lubricante y limitar las intervenciones.
- Versatilidad: adecuado para cargas radiales y axiales en diversas aplicaciones.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas se utiliza en numerosos sectores industriales. Es ideal para sistemas de transporte, maquinaria agrícola y de construcción, así como para cajas de cambios y motorreductores. En la industria automovilística, se emplea en rodamientos de rueda, sistemas de dirección y rodillos. También es adecuado para electrodomésticos, máquinas-herramienta y equipos de transformación alimentaria. Su diseño robusto y su eficaz estanqueidad lo convierten en una opción fiable para entornos exigentes.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 618 |
| Material | chapa de acero (jaula) |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 21000 rpm |
| Precisión | pn |
| Carga estática básica, radial - C0r | 840 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1720 N |
| Peso | 0.006 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,42 € Sin IVA
/ unidad
23,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días