Rodamiento de bolas ranurado FAG 6306-MA, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamiento rígido de bolas 63

Ver información técnica
Referencias
FAG:6306-MA
Rubix:798030697000
fabricante:0191088180000
EAN:4012801073035
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6306MA


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas de la marca FAG cuenta con una jaula de latón guiada sobre el anillo exterior, lo que permite una mejor distribución de las cargas y reduce el desgaste de los elementos rodantes. Además, le confiere una gran estabilidad mecánica, resistencia a los impactos y una excelente capacidad de carga radial y axial, en ambos sentidos. Su diseño abierto facilita el montaje y el mantenimiento, ofreciendo una solución duradera y de alto rendimiento para aplicaciones industriales.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas está equipado con una jaula de latón, lo que refuerza su capacidad para absorber golpes y vibraciones. Su guiado sobre el anillo exterior garantiza una alineación precisa y contribuye a una mejor resistencia a las cargas dinámicas. Gracias a una baja fricción interna y a un juego radial estándar, este rodamiento garantiza un movimiento fluido incluso a altas velocidades. Puede soportar cargas radiales elevadas, así como cargas axiales moderadas, al tiempo que garantiza una distribución homogénea de los esfuerzos sobre los elementos rodantes.

Mantenimiento:
Este rodamiento requiere una lubricación periódica con una grasa o un aceite adecuado a las condiciones de uso. También se recomienda supervisar regularmente los niveles de ruido, la temperatura y las vibraciones para detectar posibles signos de desgaste. En caso de presencia de partículas o polvo, es imprescindible realizar una limpieza a fondo para evitar cualquier deterioro. Un entorno limpio durante el montaje y el desmontaje es fundamental para limitar los riesgos de contaminación.

Estanqueidad:
Al carecer de juntas de estanqueidad, este rodamiento de bolas es más sensible a los contaminantes externos, como el polvo o la humedad. Por lo tanto, se recomienda utilizarlo en entornos limpios y controlados. La ausencia de juntas simplifica su mantenimiento y optimiza la refrigeración, pero requiere una atención especial en cuanto a la lubricación y la limpieza para mantener su rendimiento.

Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos, reconocida por su calidad y fiabilidad. Con décadas de experiencia en el sector, FAG se compromete a suministrar productos de alto rendimiento que cumplan con las normas más estrictas.

Ventajas clave:
- Capaz de soportar cargas radiales y axiales en ambas direcciones;
- Garantiza un funcionamiento fluido gracias a una fricción minimizada;
- Estructura abierta que facilita el mantenimiento y el acceso a la lubricación;
- Jaula de latón guiada sobre el anillo exterior, lo que optimiza la distribución de las cargas y limita el desgaste;
- Adecuado para aplicaciones que requieren velocidades elevadas.

Aplicaciones:
Este rodamiento de bolas se utiliza en diversos sectores industriales. Es especialmente adecuado para cajas de cambios, compresores y sistemas de transporte, donde su estabilidad dimensional favorece un funcionamiento fiable. También se emplea en turbinas, motores de avión y maquinaria industrial pesada, donde debe soportar cargas significativas, así como vibraciones moderadas. Su presencia es frecuente en los sectores de la energía y la metalurgia, donde garantiza un rendimiento duradero en entornos exigentes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x72x72 mm
Peso neto417 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie63
Materialacero
Jaulalatón
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,39 Sin IVA
/ unidad
284,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas