Rodamiento de bolas ranurado FAG 6309-C-2HRS, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6309-C-2HRS
Rubix:006309040008
fabricante:0816674770000
EAN:4054371007454
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6309-C-2HRS


Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG está diseñado para cumplir con los requisitos de las aplicaciones industriales. Ofrece una solución robusta y fiable para una amplia gama de equipos.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas destaca por su diseño optimizado. Este modelo de una hilera de bolas de la generación C está equipado con una jaula de chapa de acero, lo que garantiza una excelente estabilidad y una mayor resistencia a las cargas. Las dos juntas de estanqueidad de caucho ofrecen una protección eficaz contra los contaminantes externos, prolongando así la vida útil del rodamiento.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas FAG requiere un mantenimiento mínimo gracias a su diseño robusto y a sus juntas de estanqueidad de caucho de alta calidad. Estas protegen los componentes internos contra partículas y otros contaminantes, reduciendo así el desgaste y prolongando la vida útil del producto. El engrase inicial de fábrica garantiza un funcionamiento óptimo durante un periodo prolongado sin necesidad de volver a lubricarlo de inmediato. Sin embargo, para maximizar el rendimiento y la durabilidad del rodamiento, se recomienda comprobar el estado de las juntas y volver a lubricarlo si es necesario, en función de las condiciones de uso.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido está equipado con dos juntas de estanqueidad de caucho que garantizan la protección frente a los contaminantes. Estas juntas impiden que el polvo, la humedad y otras impurezas penetren en el rodamiento, reduciendo así el riesgo de averías y desgaste prematuro.

Información sobre la marca:
FAG, una reconocida marca del grupo Schaeffler, es sinónimo de calidad e innovación en el ámbito de los rodamientos y las tecnologías de transmisión. Desde su creación en 1883, FAG no ha dejado de posicionarse como líder mundial en la fabricación de rodamientos de alta gama. La marca destaca por su capacidad para ofrecer soluciones técnicas avanzadas, adaptadas a las necesidades de las industrias modernas. Ya sea en el sector de la automoción, la aeronáutica o la industria, los productos FAG están diseñados para ofrecer un rendimiento excepcional y la máxima durabilidad. Gracias a su compromiso con la innovación y la precisión, FAG sigue satisfaciendo las expectativas de las empresas que buscan soluciones fiables para mejorar la eficiencia de sus operaciones industriales.

Cualidades

Su diseño robusto permite soportar cargas radiales elevadas al tiempo que mantiene una rotación fluida, esencial para optimizar el rendimiento de los equipos. Las juntas de estanqueidad de caucho integradas garantizan una protección máxima contra las impurezas, lo que reduce el riesgo de fallos prematuros. Este rodamiento también está diseñado para minimizar la fricción, lo que se traduce en un menor consumo de energía y un ahorro en los costes de mantenimiento.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de bolas FAG es ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales. Se utiliza en máquinas-herramienta, maquinaria agrícola, sistemas de transporte, así como en otras instalaciones diversas que requieren una transmisión mecánica precisa y fiable. Constituye una solución óptima para empresas de los sectores manufacturero, logístico y de la industria pesada que buscan mejorar el rendimiento de sus máquinas al tiempo que reducen los costes de mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Juntados sellos de goma
Serie63..-c-2hrs
Carga estática básica, radial - C0r31500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr58000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,13 Sin IVA
/ unidad
65,50 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas