Rodamiento de bolas ranurado PTN 6214-2RS, Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 70 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:6214-2RS
Rubix:799033250000
fabricante:893737
EAN:3660338461927
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6214 2RS


Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
2RS - Rodamientos rígidos de bolas

Cualidades


El contacto de superficie puntual proporciona capacidades de alta velocidad
Popular - diseño simple, no caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Materialchrome steel
Jaulaacero
Velocidad límite3100 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r44000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr62200 N
Peso1042 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,03 Sin IVA
/ unidad
48,44 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas