Rodamiento de bolas ranurado FAG 6217-TVH-C4, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 85 mm
62..
Ver información técnicaReferencias
FAG:6217-TVH-C4
Rubix:798073394000
fabricante:0389111400040
EAN:4026677019318




Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 6217 TVH C4
Rodamiento de bolas de ranura profunda 62..-TVH, una hilera, según DIN 625-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1812 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 62.. |
| Jaula | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,04 € Sin IVA
/ unidad
286,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días