Rodamiento de bolas ranurado FAG 6320-J20AA-C3, Diámetro exterior: 215 mm | Anchura: 47 mm | Diámetro interior: 100 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6320-J20AA-C3
Rubix:799145981000
fabricante:0392670160030
EAN:4012802485516
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura47 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6320-J20AA-C3


Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG, de una sola hilera de bolas, destaca por su robustez y su capacidad para soportar cargas radiales y axiales, al tiempo que minimiza las necesidades de mantenimiento. Su diseño abierto y su recubrimiento cerámico ofrecen un aislamiento eléctrico eficaz, lo que lo convierte en una solución ideal para entornos industriales exigentes.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas se caracteriza por un diseño de una sola hilera de bolas, lo que permite una distribución uniforme de las cargas radiales. Su jaula de chapa de acero garantiza una mayor resistencia a la deformación bajo cargas elevadas. El juego radial C3 ofrece una mejor gestión de las deformaciones térmicas y mecánicas, lo que permite optimizar el rendimiento del rodamiento incluso en condiciones de funcionamiento variables. El recubrimiento cerámico del anillo exterior proporciona un aislamiento eléctrico de alta calidad, reduciendo el riesgo de daños debidos a corrientes parásitas. Su diseño abierto, sin juntas ni deflectores, garantiza una disipación térmica eficaz y simplifica el mantenimiento.

Mantenimiento:
Este rodamiento FAG, con su diseño abierto, requiere una atención periódica para garantizar un rendimiento óptimo. Se recomienda comprobar el estado del rodamiento y limpiarlo si es necesario para evitar la acumulación de residuos y contaminantes. Un mantenimiento regular contribuirá a prolongar la vida útil del rodamiento y a garantizar un funcionamiento continuo y fiable.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido está diseñado sin sellado, lo que significa que no está equipado con juntas ni deflectores para impedir la entrada de contaminantes. Este diseño abierto es ideal para aplicaciones en entornos relativamente limpios. Sin embargo, en entornos con mayor presencia de polvo, es esencial tomar medidas adicionales para proteger el rodamiento y evitar daños causados por la entrada de partículas abrasivas.

Información sobre la marca:
FAG, una reconocida marca del grupo Schaeffler, es líder mundial en la fabricación de rodamientos de alta precisión. Con más de un siglo de experiencia, FAG destaca por su compromiso con la innovación y la calidad. Los productos FAG están diseñados para satisfacer las exigencias más estrictas de la industria, ofreciendo soluciones fiables y de alto rendimiento para diversas aplicaciones. Gracias a una red mundial de distribución y a una tecnología de vanguardia, FAG sigue siendo la opción preferida de las empresas que buscan optimizar su rendimiento operativo y, al mismo tiempo, reducir sus costes de mantenimiento.

Cualidades

Este rodamiento rígido de bolas ofrece una mayor durabilidad gracias a su recubrimiento cerámico en el anillo exterior, que protege contra las corrientes eléctricas parásitas y, por lo tanto, prolonga su vida útil. En cuanto a la versatilidad de aplicación, este rodamiento es capaz de soportar cargas radiales y axiales, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales. Su elevada fiabilidad queda garantizada por el juego radial C3, que mejora la gestión de las deformaciones térmicas y asegura un rendimiento estable a largo plazo. Por último, su diseño robusto se ve reforzado por una jaula de chapa de acero, que ofrece una distribución uniforme de las cargas y una resistencia óptima, incluso bajo elevadas tensiones.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de una hilera es adecuado para motores eléctricos, generadores, convertidores de frecuencia, así como para diversos equipos de la industria ferroviaria, aerogeneradores, ascensores y equipos de elevación. Sin embargo, debido a su diseño abierto, no se recomienda su uso en entornos con altos niveles de contaminación. Por lo tanto, es preferible utilizarlo en condiciones relativamente limpias para garantizar un rendimiento óptimo y evitar riesgos de contaminación.

Información técnica


Atributos
Peso neto7670 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura47 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie63..-j20aa
Velocidad de referencia4600 rpm
Velocidad límite4250 rpm
Carga estática básica, radial - C0r137000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr177000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1783,15 Sin IVA
/ unidad
2157,61 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas