Rodamiento de bolas ranurado FAG 62212-2RSR, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 60 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:62212-2RSR
Rubix:062212040008
fabricante:0167218700000
EAN:4012801164818


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 62212-2RSR
Este rodamiento rígido de bolas ofrece un rendimiento fiable y duradero para diversas aplicaciones industriales. Diseñado con una hilera de bolas, garantiza una rotación fluida al tiempo que soporta cargas radiales y axiales.
Características:
• Una hilera de bolas que asegura una distribución uniforme de las cargas axiales y radiales.
• Una jaula de chapa de acero que ofrece mayor robustez y resistencia.
• Dos juntas de goma que protegen eficazmente contra contaminantes externos como el polvo y la humedad.
• Un juego estándar que facilita la instalación y el funcionamiento del rodamiento, lo que simplifica su integración en diversos sistemas mecánicos.
Estanqueidad:
Este rodamiento de una hilera de bolas cuenta con dos juntas que garantizan una estanqueidad eficaz frente al polvo y el agua. Este diseño robusto permite que el rodamiento funcione en entornos difíciles sin riesgo de que penetren contaminantes que puedan afectar a su rendimiento.
Información sobre la marca:
Schaeffler es una empresa de renombre mundial en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. Fundada en 1883 en Alemania, la marca FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, se ha consolidado rápidamente como líder indiscutible de su sector gracias a su compromiso con la innovación, la calidad y la sostenibilidad. FAG es la elección de confianza para los profesionales de la industria que buscan soluciones de rodamientos de alta calidad.
Características:
• Una hilera de bolas que asegura una distribución uniforme de las cargas axiales y radiales.
• Una jaula de chapa de acero que ofrece mayor robustez y resistencia.
• Dos juntas de goma que protegen eficazmente contra contaminantes externos como el polvo y la humedad.
• Un juego estándar que facilita la instalación y el funcionamiento del rodamiento, lo que simplifica su integración en diversos sistemas mecánicos.
Estanqueidad:
Este rodamiento de una hilera de bolas cuenta con dos juntas que garantizan una estanqueidad eficaz frente al polvo y el agua. Este diseño robusto permite que el rodamiento funcione en entornos difíciles sin riesgo de que penetren contaminantes que puedan afectar a su rendimiento.
Información sobre la marca:
Schaeffler es una empresa de renombre mundial en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. Fundada en 1883 en Alemania, la marca FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, se ha consolidado rápidamente como líder indiscutible de su sector gracias a su compromiso con la innovación, la calidad y la sostenibilidad. FAG es la elección de confianza para los profesionales de la industria que buscan soluciones de rodamientos de alta calidad.
Cualidades
Este rodamiento de una hilera de bolas de FAG ofrece una protección óptima gracias a su diseño robusto y a sus juntas de goma, lo que garantiza una excelente barrera contra los elementos externos. Su capacidad para soportar cargas axiales y radiales reduce el desgaste de los componentes adyacentes, lo que aumenta su durabilidad. La calidad de fabricación de FAG garantiza un rendimiento fiable incluso en condiciones de uso intensivo. Su fácil instalación y sus escasas necesidades de mantenimiento lo convierten en una opción económica y práctica para las empresas industriales.
Aplicaciones
Este rodamiento ofrece una solución fiable y duradera para aplicaciones industriales, reduciendo las interrupciones en la producción y los costes de mantenimiento gracias a su fiabilidad y su larga vida útil. Se utiliza ampliamente en máquinas-herramienta, así como en equipos de producción y manipulación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x110x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 998 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 622..-2rsr |
| Material | acero |
| Velocidad límite | 3550 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 36000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 56000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,65 € Sin IVA
/ unidad
218,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días