Rodamiento de bolas ranurado SNR 6016, Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 80 mm
SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6016
Ver información técnicaReferencias
SNR:6016
Rubix:006016000106
EAN:3413520117054




Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : 6016
Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero estampado, abierto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 125x125x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 821 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6000 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 6100 rpm |
| Velocidad límite | 8700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 39800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 47100 N |
| Peso | 0.87 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,29 € Sin IVA
/ unidad
129,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días