Rodamiento de bolas ranurado SKF 6010-2RZ/C3WT, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 50 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6010-2RZ/C3WT
Rubix:798794783000
fabricante:120673
EAN:7316571449630


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 6010-2RZ/C3WT
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 266 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 60 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 18000 rpm |
| Velocidad límite | 9000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 16000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 22900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,03 € Sin IVA
/ unidad
72,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días