Rodamiento de bolas ranurado FAG 6210-C-2Z>V, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6210-C-2Z>V
Rubix:006210060008
fabricante:3011389820000
EAN:4064328240438
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6210-C-2Z>V


Rodamientos rígidos de bolas 60 ..- C, construcción interior modificada (Generación C), dimensiones principales según DIN 625-1

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie62..-c-2z
Materialsteel
Velocidad de referencia9200 rpm
Velocidad límite9900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr38000 N
36,00 € Sin IVA
/ unidad
43,56 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas