Rodamiento de bolas ranurado FAG 61801>N, Diámetro exterior: 21 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:61801>N
Rubix:798133549000
fabricante:3004385910000
EAN:4064328075016
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior21 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 61801>N


Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Al carecer de juntas, permite una lubricación eficaz y una refrigeración óptima. Este producto garantiza un rendimiento fiable y una larga vida útil cuando se utiliza en condiciones controladas.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera está fabricado con una jaula de chapa de acero, lo que garantiza una distribución homogénea de las bolas y una buena resistencia a cargas constantes y variables. Su diseño abierto le permite alcanzar altas velocidades al tiempo que reduce la fricción interna. La ausencia de juntas ofrece un acceso directo a la lubricación, lo que simplifica el mantenimiento y garantiza una disipación térmica eficaz. Adecuado para entornos poco contaminados, se utiliza especialmente en sistemas de transmisión y máquinas industriales que requieren precisión y fluidez de movimiento.

Mantenimiento:
Este rodamiento requiere una lubricación periódica para optimizar su vida útil y su rendimiento. El uso de un lubricante adecuado a las condiciones de funcionamiento es esencial para limitar el desgaste y garantizar un movimiento fluido. Las inspecciones periódicas permiten comprobar el estado del lubricante, detectar ruidos anormales y prevenir cualquier desgaste prematuro. Durante las operaciones de mantenimiento, es fundamental mantener un entorno limpio para evitar cualquier contaminación que pueda alterar el rendimiento del rodamiento.

Información sobre la marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, líder mundial en el sector de los rodamientos y las tecnologías de movimiento. Con más de un siglo de experiencia, FAG diseña soluciones innovadoras para las industrias automovilística, aeronáutica y manufacturera. La marca destaca por la precisión y la fiabilidad de sus productos, lo que garantiza un rendimiento óptimo en las aplicaciones industriales y mecánicas más exigentes.

Ventajas clave:
- Baja fricción para una eficiencia energética óptima.
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
- Diseño abierto que permite una lubricación eficaz.
- Alta velocidad de rotación para aplicaciones exigentes.
- Durabilidad y robustez gracias a su jaula de chapa de acero.

Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para su montaje en baño de aceite (en un cárter) o en un entorno limpio. Es adecuado para una gran variedad de aplicaciones industriales, entre las que destacan:
- Sistemas de transmisión y transportadores: garantiza un movimiento fluido y estable.
- Máquinas-herramienta: integrado en fresadoras, taladradoras y tornos para garantizar una rotación precisa.
- Sistemas de guía y manipulación: ofrece una excelente resistencia a las tensiones mecánicas.
- Maquinaria agrícola y de construcción: soporta eficazmente las cargas radiales en condiciones moderadas de contaminación.
- Industria textil: garantiza la precisión y la durabilidad de los mecanismos de tejido y hilado.
- Sector de la automoción y la aeronáutica: se utiliza en motorreductores y sistemas de transmisión para un rendimiento duradero.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior21 mm
Anchura5 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie618
Materialsteel sheet metal (cage)
Jaulaacero
Velocidad de referencia23500 rpm
Velocidad límite50000 rpm
Precisiónpn
Carga estática básica, radial - C0r1040 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1920 N
Peso0.006 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,32 Sin IVA
/ unidad
19,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas