Rodamiento de bolas ranurado Timken ER 23, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 42.86 mm | Diámetro interior: 36.513 mm
Insert Ball Bearing with set screw
Ver información técnicaReferencias
Timken:ER 23
Rubix:620723940060
EAN:0087796054639




Resumen técnico
| Diámetro interior | 36.513 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 45.42 mm |
Detalles de producto : ER 23
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 36.513 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 45.42 mm |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Serie | er |
| Diámetro de escariado | 36.513 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15273.6 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 28416 N |
| Peso | 0.476 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,50 € Sin IVA
/ unidad
109,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días