Rodamiento de bolas ranurado SKF 6214-2Z/C3WT, Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 70 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6214-2Z/C3WT
Rubix:798788055000
fabricante:169540
EAN:7316571896779
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6214-2Z/C3WT


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)24x125x125 mm
Peso neto1115,9 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie62..
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Velocidad de referencia11000 rpm
Velocidad límite5600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r45000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr63700 N
101,26 € Sin IVA
/ unidad
122,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas