Rodamiento de bolas ranurado SKF 6417/C3, Diámetro exterior: 210 mm | Anchura: 52 mm | Diámetro interior: 85 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6417/C3
Rubix:798794279000
fabricante:44294
EAN:7316577065735




Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 52 mm |
Detalles de producto : 6417/C3
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7870,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 52 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 64 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 7000 rpm |
| Velocidad límite | 4500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 137000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 174000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1069,97 € Sin IVA
/ unidad
1294,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días