Rodamiento de bolas ranurado FAG 61801-2RSR-HLN, Diámetro exterior: 21 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 12 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:61801-2RSR-HLN
Rubix:798133938000
fabricante:0699184650000
EAN:4064327926647

Documentos
Detalles de producto : 61801-2RSR>N
Los rodamientos de bolas son mecanismos formados por un anillo exterior, un anillo interior y una jaula de bolas. Estos componentes están firmemente unidos para funcionar conjuntamente, pero pueden desmontarse para su mantenimiento o sustitución. Debido a la geometría de sus pistas de rodadura y de sus bolas, soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
Características:
Este producto es un rodamiento de una hilera de bolas de la marca FAG. Está compuesto por una jaula de chapa de latón y dos juntas de estanqueidad de caucho. Este producto es adecuado para velocidades más bajas, ya que el caucho de las juntas aumenta la fricción y, por lo tanto, genera un par de fricción resistente.
Mantenimiento:
Al estar equipado con juntas, este rodamiento de una hilera requiere poco mantenimiento, ya que no es necesario volver a engrasarlo periódicamente. No obstante, siempre se recomienda comprobar periódicamente su estado general para detectar posibles signos de desgaste, daños o contaminación. Si el rodamiento de bolas funciona en condiciones difíciles, como la exposición al agua, al polvo o a altas temperaturas, puede requerir una atención más frecuente. Estos son los puntos que hay que comprobar:
Estado de las juntas: las juntas deben estar en buen estado y no presentar grietas ni deformaciones. Si están dañadas, deben sustituirse.
Limpieza: es importante mantener los rodamientos rígidos limpios y libres de polvo y contaminantes.
Lubricación: los rodamientos rígidos de una hilera de bolas sellados vienen prelubricados con una cantidad suficiente de grasa para toda su vida útil prevista. Sin embargo, puede ser necesario comprobar periódicamente el estado de la lubricación y volver a lubricar si es necesario.
Información sobre la marca:
Desde hace más de 100 años, FAG es sinónimo de rodamientos de bolas y de rodillos de alta calidad para una amplia gama de aplicaciones industriales y de automoción. La marca ofrece una amplia gama de productos para satisfacer las necesidades más exigentes en materia de rendimiento, fiabilidad y durabilidad.
Características:
Este producto es un rodamiento de una hilera de bolas de la marca FAG. Está compuesto por una jaula de chapa de latón y dos juntas de estanqueidad de caucho. Este producto es adecuado para velocidades más bajas, ya que el caucho de las juntas aumenta la fricción y, por lo tanto, genera un par de fricción resistente.
Mantenimiento:
Al estar equipado con juntas, este rodamiento de una hilera requiere poco mantenimiento, ya que no es necesario volver a engrasarlo periódicamente. No obstante, siempre se recomienda comprobar periódicamente su estado general para detectar posibles signos de desgaste, daños o contaminación. Si el rodamiento de bolas funciona en condiciones difíciles, como la exposición al agua, al polvo o a altas temperaturas, puede requerir una atención más frecuente. Estos son los puntos que hay que comprobar:
Estado de las juntas: las juntas deben estar en buen estado y no presentar grietas ni deformaciones. Si están dañadas, deben sustituirse.
Limpieza: es importante mantener los rodamientos rígidos limpios y libres de polvo y contaminantes.
Lubricación: los rodamientos rígidos de una hilera de bolas sellados vienen prelubricados con una cantidad suficiente de grasa para toda su vida útil prevista. Sin embargo, puede ser necesario comprobar periódicamente el estado de la lubricación y volver a lubricar si es necesario.
Información sobre la marca:
Desde hace más de 100 años, FAG es sinónimo de rodamientos de bolas y de rodillos de alta calidad para una amplia gama de aplicaciones industriales y de automoción. La marca ofrece una amplia gama de productos para satisfacer las necesidades más exigentes en materia de rendimiento, fiabilidad y durabilidad.
Aplicaciones
Los rodamientos rígidos de FAG son ideales para una amplia gama de aplicaciones industriales, especialmente en máquinas-herramienta, transmisiones, ejes y motores. Su versatilidad y su rendimiento superior los convierten en la opción óptima para optimizar la eficiencia de los equipos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 21 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 618 |
| Material | steel sheet (cage) |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 18100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1040 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1920 N |
| Peso | 0.009 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,59 € Sin IVA
/ unidad
23,70 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h