Rodamiento de bolas ranurado SKF 6008-2RS1, Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6008-2RS1
Rubix:006008040010
fabricante:40675
EAN:7316577293213
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6008-2RS1


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable y duradero en una amplia gama de aplicaciones industriales. Capaz de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, es especialmente apreciado por su facilidad de montaje. Gracias a sus juntas de goma, garantiza una protección eficaz contra los contaminantes, lo que lo convierte en la opción ideal para entornos exigentes en los que la durabilidad y la fiabilidad son esenciales.

Características:
Fabricado con una jaula de chapa de acero y equipado con una sola hilera de bolas, este rodamiento ofrece una gran resistencia a las cargas radiales y una capacidad moderada para soportar cargas axiales. Sus juntas de labio de caucho de tipo NBR garantizan una estanqueidad óptima, protegiendo este rodamiento contra el polvo, la humedad y otras partículas. Gracias a su holgura radial estándar (CN), mantiene un buen equilibrio entre la reducción de la fricción y la capacidad de carga, lo que permite alcanzar altas velocidades de rotación. Su diseño robusto hace que este rodamiento sea ideal para aplicaciones que requieren un rendimiento estable y resistencia a entornos polvorientos o húmedos.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas requiere poco mantenimiento gracias a sus juntas de caucho, que retienen eficazmente el lubricante en su interior. Para garantizar una vida útil óptima, se recomienda supervisar periódicamente la temperatura y las vibraciones del rodamiento. Las inspecciones periódicas del ruido y las vibraciones permiten detectar cualquier signo de mal funcionamiento. Este producto viene prelubricado para un uso prolongado sin necesidad de añadir grasa, pero puede ser necesario limpiar la superficie exterior para eliminar el polvo acumulado.

Estanqueidad:
Equipado con juntas de labio de caucho nitrilo-butadieno (NBR) a ambos lados, este rodamiento rígido está protegido contra los contaminantes y la humedad. El caucho NBR, resistente a los aceites y grasas, forma una barrera eficaz contra el polvo, el agua y otras partículas indeseadas, lo que permite que el rodamiento conserve su lubricante y ofrezca un rendimiento estable a largo plazo. Esta estanqueidad lo hace adecuado para entornos difíciles, al tiempo que mejora la vida útil del producto.

Información sobre la marca:
Fundado en 1907, el grupo SKF es líder mundial en el sector de los rodamientos, las juntas y las soluciones de lubricación. Presente en más de 40 sectores industriales, SKF destaca por su compromiso con la fiabilidad de los equipos rotativos. Innovadora y decididamente orientada al futuro, SKF ofrece soluciones para optimizar el rendimiento y la durabilidad de los equipos industriales en todo el mundo.

Puntos fuertes:
• Facilidad de montaje: diseño práctico para una instalación rápida y sencilla.
• Protección contra los contaminantes: juntas de caucho que ofrecen una excelente estanqueidad frente al polvo y la humedad.
• Durabilidad acumulada: resistencia al desgaste y rendimiento fiable incluso en entornos exigentes.
• Mantenimiento reducido: prelubricación y estanqueidad eficaz que minimizan las necesidades de mantenimiento.
• Adaptabilidad: capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.

Aplicaciones:
Este rodamiento de una hilera de bolas es ideal para una gran variedad de aplicaciones industriales, como cintas transportadoras, equipos de manipulación de materiales y maquinaria agrícola. Es ideal para sistemas que requieren una carga radial elevada y una velocidad de rotación elevada. Su robustez y su capacidad para resistir entornos polvorientos lo convierten en una opción fiable para líneas de producción, cadenas transportadoras y equipos de manipulación en almacenes.

Información técnica


Atributos
Peso neto191 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura15 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie60
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite6300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r11000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr16800 N
Peso0.191 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,13 Sin IVA
/ unidad
23,15 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas