Rodamiento de bolas ranurado NTN 6301 ZZ/5K, Diámetro exterior: 37 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamientos de bolas de ranura profunda, de una hilera

Ver información técnica
Referencias
NTN:6301 ZZ/5K
Rubix:798051350000
EAN:4547359005288
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6301ZZ


Rodamiento rígido de bolas, de contacto radial, jaula de chapa metálica, deflectores en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura12 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocm
Serie6300
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r4200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10800 N
Peso3.35 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,29 Sin IVA
/ unidad
7,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas