Rodamiento de bolas ranurado FAG 6340-M, Diámetro exterior: 420 mm | Anchura: 80 mm | Diámetro interior: 200 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6340-M
Rubix:798400731000
fabricante:0191123000000
EAN:4012801570251


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 80 mm |
Detalles de producto : 6340-M
Rodamientos de bolas 63, dimensiones según DIN 625-1
Rodamiento de bolas de ranura profunda 63..-M, una hilera, jaula maciza de latón
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 56600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 63..-m |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 2170 rpm |
| Velocidad límite | 2700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 460000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 385000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9370,43 € Sin IVA
/ unidad
11.338,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días